• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette de fraisage XDPT..ER-D41, pour fraises grande avance, X500

Réf.: 221939 09
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 22.10 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 18.45 / 1 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDPT090408-ER-D41
Taille de plaquette 09
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance X500
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,01 mm
Avance fz par dent 0,15 mm - 1 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 221939 09
EAN / GTIN 2050002058712
Réf. fabricant 6010729
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous