Marólapka XDPT..ER-D41, nagy előtolású maróhoz, X500

Cikkszám: 221939 09
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,74 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,62 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPT090408-ER-D41
Váltólapka méret 09
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus X500
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,01 mm
Előtolás fz / fog 0,15 mm - 1 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221939 09
EAN / GTIN 2050002058712
Gyártó száma 6010729
Gyártó/felelős személy Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek