XDPT..ER-D41 09 mm

Article no.: 221939 09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  257,23 / st.
  • from 10 st.
    NOK  214,34 / st.
on request
På lager
57 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDPT090408-ER-D41
Vändskärsstorlek 09
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort X500
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,01 mm
Matning fz per tand 0,15 mm - 1 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221939 09
EAN / GTIN 2050002058712
Manufacturer number 6010729

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare