• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G, för verktygsskaft: SK30

Art-nr.: 971570 SK30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 54 mm
Djup 135 mm
antal verktygshållare 20
axelavstånd (A) 72 mm
för verktygsskaft SK 30
Produktslag CNC-balksystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 971570 SK30
EAN/GTIN 4062406165321
Tillverkarens nummer 971570 SK30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Montering på fästskenor nr 971525.
Skåp-/ sektionsbredd 40G (skåp med bredd 80G har 2 sektioner med vardera 40G).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.