Ringspärrnyckelsats 10

Art-nr: 952426 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
176 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 10
Utförande med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952426 10
EAN/GTIN 4067263723110

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952426: 1 st
GARANT fasta skruvnycklar / ringspärrnycklar nr 614770 storlek 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar