Hylla 6

Art-nr: 943160 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Lådornas effektiva yta i G 24×6
Material förzinkade
Djup 600 mm
bredd i G 6
effektiv höjd 33 mm
invändig bredd 150 mm
Effektivt djup i G 24
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 943160 6
EAN/GTIN 4062406586225

Benämning

Utförande:

Av förzinkad stålplåt, uppåtfalsad på båda sidor.
Inklusive 4 Easyfix plastpluggar för inskruvning i vertikalutdrag.

Passar till:

För vertikalskåp nr 943104, 943114, 943115.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör