Bakvägg 3000 mm

Art-nr: 935405 3000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Passar för stolpramshöjd 3 000 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Bakvägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 935405 3000
EAN/GTIN 4062406107963

Benämning

Användningsdata:

Krävs ovillkorligen för stabilisering av varje hyllställsfält. För montering i hyllställ med djupet 20G och 24G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.