Bakvägg 2500 mm

Art-nr: 935405 2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Passar för stolpramshöjd 2 500 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Bakvägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 935405 2500
EAN/GTIN 4062406107956

Benämning

Användningsdata:

Krävs ovillkorligen för stabilisering av varje hyllställsfält. För montering i hyllställ med djupet 20G och 24G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.