Stražnja stijenka 3000 mm

Artikl br.: 935405 3000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
prikladno za okvir stupova-visina 3.000 mm
Područje primjene Regal s ladicama
Vrsta proizvoda Stražnja stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 935405 3000
EAN / GTIN 4062406107963

Opis

Upotreba:

Neophodno za stabilizaciju svakog polja regala. Za ugradnju u regale dubine 20G i 24G.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.