Arbetsbänkmed 2 lådor, 2 dörrar och mellanvägg 1300R mm

Art-nr: 931600 1300R
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: vinkeljärnskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 1 500
  • plattans tjocklek: 50

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande vinkeljärnskonstruktion
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 1 500 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 300 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 200 mm
underredets djup 600 mm
lådornas effektiva bredd 490 mm
lådornas effektiva djup 520 mm
dörrhöjd (vänster) 380 mm
dörrhöjd (höger) 380 mm
Antal lådor 2
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
Alla lådor kan låsas separat Ja
Seriearbetsbänk ja – höger arbetsbänkdel
vikt 103 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931600 1300R
EAN/GTIN 4045197170682

Benämning

Utförande:

  • Bordskiva, 50 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Underrede − svetsad konstruktion av vinkeljärn och stålplåt med mycket god stabilitet
  • Lådor av stålplåt med aluminiumgrepplister och textremsor, utdragbara till 90 %.
  • Dörrar av stålplåt
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar som passar alla lås i arbetsbänken.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 160 mm
lådornas fronthöjd (höger): 160 mm
dörrhöjd (vänster): 380 mm
dörrhöjd (höger): 380 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor och dörr signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen