Perforerad panel Enkelsidig 2000

Art-nr: 928070 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
490 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 481 mm
Bredd 1 920 mm
Djup 25 mm
Passar för typ 2000
lyftförmåga 100 kg
Perforerad panel utförande Enkelsidig
vikt 12 kg
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928070 2000
EAN/GTIN 4062406112684

Benämning

Utförande:

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring.
Perforerade paneler av falsad stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler.

Passar till:

För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Tillbehör till perforerade paneler finns i grupp 95

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör