{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 700 mm | |
invändig bredd | 550 mm | |
dörrhöjd | 700 mm | |
dörrens effektiva höjd | 700 mm | |
Dörrstopp | Höger | |
Antal lådor | 0 | |
Antal dörrar | 1 | |
vikt | 31 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikelnummer | 927615 800 | |
EAN/GTIN | 4062406110314 |