Fatvagn, förzinkad FRW-III

Art-nr: 919907 FRW-III
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 1 005 mm
Bredd 700 mm
Djup 620 mm
⌀ invändigt 600 mm
antal svängbara hjul med broms 1
Antal svängbara hjul utan broms 3
⌀ hjul 100 mm
lyftförmåga 300 kg
Material förzinkade
Material svängbara hjul Polyamid
vikt 20 kg
Produktslag Fatvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919907 FRW-III
EAN/GTIN 4052462018167

Benämning

Utförande:

Lätt och säker transport av fat med upp till ⌀ 600 mm. Konstruktion av stålplåt.
4 svängbara hjul av polyamid, en med broms, ⌀ 100 mm.

Lackering:

Varmförzinkad.