Nitstans 4 mm

Art-nr: 744700 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

för nitskaft-⌀ 4 mm
Huvud-⌀ 7 mm
skafttjocklek (maximal) 12 mm
totallängd 100 mm
Produktslag Nitstans

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 744700 4
EAN/GTIN 4024089057942
Tillverkarens nummer R446 004 0

Benämning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6435.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.