Hylsnyckelbits 1/4 tum E 6,3 med magnet 13 mm

Art-nr: 674265 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
175 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
nyckelvidd 13 mm
totallängd 60 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material PB Swiss Tools-speciallegering
Bits sexkantskaft E 6,3
med magnet Ja
maskinduglig Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674265 13
EAN/GTIN 7610733252954
Tillverkarens nummer E6.200/13 M

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För sexkantskruvar och muttrar DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen