Punta de llave de vaso, 1/4 pulgadas E 6,3 con imán 13 mm

Número de artículo: 674265 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
175 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Ancho de llave 13 mm
Longitud total 60 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Mango hexagonal para puntas E 6,3
con inserto magnético
apto para máquinas
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674265 13
EAN / GTIN 7610733252954
Número del fabricante E6.200/13 M

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

De aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra