Bussola, 1/4 pollice E 6,3 con magnete 13 mm

Codice art.: 674265 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit Precision
Apertura 13 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Codolo esagonale per bit E 6,3
Con inserto magnetico si
Per macchine si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674265 13
EAN / GTIN 7610733252954
Codice del produttore E6.200/13 M

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato e dadi DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

In lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e di elevata durezza.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello