Momentmejsel med skala 250 cNm

Art-nr: 659936 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 742,79 SEK /st.
på begäran
I lager
60 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 250 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 147 mm
momentintervall 50 cNm - 250 cNm
momentintervall 0,5 Nm - 2,5 Nm
skalgradering 1 delstreck = 10 cNm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Bitsurtag 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm ISO 6789
vikt 280 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659936 250
EAN/GTIN 3148516660640
Tillverkarens nummer A.402

Benämning

Utförande:

Robust momentskruvdragare, inställbar via parallaxfri mikrometerskala. 1/4 tum invändig fyrkant vid handtagsänden.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln ”signal” (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar