Omställbart spärrhuvud. 1-3/8 tum

Art-nr: 657582 1-3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
300 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Material: Kromvanadinstål

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 3/8 tum
bredd B 32 mm
höjd h 16,4 mm
kontinuerlig belastbarhet 135 Nm
stickmått S 28 mm
Antal tänder 48
insticksskaft 9×12 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Omställbar spärrnyckel Ja
Spärrnyckel med utstötare Ja
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657582 1-3/8
EAN/GTIN 4062406277284

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Mycket kompakt omställbart spärrhuvud, med utstötare.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.