• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

IMPACT kardanknut, 3/8 tum

Art-nr.: 650600
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
129 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/8 tum
totallängd 50 mm
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag universalknut

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 650600
EAN/GTIN 4045197214805
Tillverkarens nummer 650600
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.
Ytterfyrkanter enligt DIN 3121 F 10 med genomgående stifthål, Innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.
Ytterfyrkanter enligt DIN 3121 E 10 med fjäderstift, innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.