Cardan IMPACT, 3/8 pouce

Réf.: 650600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 3/8

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 50 mm
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Cardan

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650600
EAN / GTIN 4045197214805

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Carrés mâles suivant DIN 3121 F 10 avec trou de goupille. Carrés femelles suivant DIN 3121 G 10 avec alésage et rainure circulaire.
Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3121 A 10 avec goupille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3121 G 10 avec alésage et rainure circulaire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange