Kardanski zglob IMPACT, 3/8-colski

Št. art.: 650600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka kardanski zglob
Pogon Zunanji 4-kotnik
Skupna dolžina L 50 mm
Material krommolibdenovo jeklo
Standard DIN 3121
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, 4-kotnik 3/8-colski
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 3/8-colski
Površina brunirano
Pogon 4-kotnik
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 650600
EAN/GTIN 4045197214805
Številka proizvajalca 650600
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 F 10 s skoznjo izvrtino za zatič. Notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 G 10 z izvrtino in obročnim utorom.
Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 E 10 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 G 10 z izvrtino in obročnim utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.