Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive 9 mm

Art-nr: 637125 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 184 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 13,4 mm
Längd 25,5 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637125 9
EAN/GTIN 4045197497246

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen