Sexkantinsats 1/4 tum 4,5 mm

Art-nr: 631020 4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 871 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 4,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 7,3 mm
Längd 25 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631020 4,5
EAN/GTIN 4045197161765

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen