Clé à ergot réglable droit 4 mm

Réf.: 628600 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
99 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 758
Référence fabricant 758
⌀ nom. tenon 4 mm
Longueur L 160 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 11 mm - 60 mm
coudé non
droite oui
Réglable en largeur oui
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628600 4
EAN / GTIN 4020772040628
Réf. fabricant 40626

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et revenu bruni; avec tenon fixe.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm. Plage de tolérance h12.
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
    ⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier