• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sexkantskruvdragare, rak, med krafthandtag, sexkant: 3mm

Art-nr.: 627451 3

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 3 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 190 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 627451 3
EAN/GTIN 4045197722010
Tillverkarens nummer 627451 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras.
Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta.