Hay una alternativa para este artículo

Destornillador de 6 caras, recto, con mango rígido, Hexágono: 3mm

Número de artículo: 627451 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L
190 mm
Longitud cuchilla l1
100 mm
Material
acero al cromo-vanadio
Modelo
forma recta
Características mango
Forma ergonómica; antideslizante
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos
3 mm
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento
Mango
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627451 3
EAN / GTIN 4045197722010
Número del fabricante 627451 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene de fácil agarre y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.
Hoja de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y gran resistencia. Superficie niquelada y cromada.