Insexnyckel, lång med lettring 5 mm

Art-nr: 627190 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
263 styck i lager
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Safety vinkelskruvdragare
sexkant 5 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 166×31 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion nej
skaftutförande rund, lettrad
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627190 5
EAN/GTIN 7610733265343
Tillverkarens nummer 3212.L 5

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta.

Fördel:

Genom lettringen enligt ISO 13444 typ B ökas greppsäkerheten i våt eller oljig omgivning, vilket förbättrar säkerheten.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen