6-kutni L odvijač, dugačak narovašen 5 mm

Artikl br.: 627190 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Sigurnosni kutni odvijač
Imbus 5 mm
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Duljina krakova 166×31 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti ne
Izvedba drške okrugli, s uzicom
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627190 5
EAN / GTIN 7610733265343
Broj proizvođača 3212.L 5

Opis

Izvedba:

Ukošena drška, kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.

Prednost:

Narovašenost prema ISO 13444 tipu B je zaslužna za manju klizavost u mokrom ili masnom okruženju, time pruža veću sigurnost.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu