Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand 5 mm

Artikelnummer: 627190 5
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Safety haakse schroevendraaier
Zeskant 5 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 166×31 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie nee
Uitvoering schacht rond, gekarteld
Kogelkop aan het lange been ja
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627190 5
EAN/GTIN 7610733265343
Nummer fabrikant 3212.L 5

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen