Insexnyckel, lång med klotformat huvud, förkromad 17 mm

Art-nr: 627150 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
175 styck i lager
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 17 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 307×67 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627150 17
EAN/GTIN 7610733040384
Tillverkarens nummer PB 212.L 17

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta. Lätt brutna kanter.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen