Insexnyckel, lång med klotformat huvud, förkromad 10 mm

Art-nr: 627150 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
390 styck i lager
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 10 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 230×46 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627150 10
EAN/GTIN 7610733087822
Tillverkarens nummer 212.L 10

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta. Lätt brutna kanter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen