6-kutni L odvijač, dugački kromiran 17 mm

Artikl br.: 627150 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 17 mm
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Duljina krakova 307×67 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirano
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627150 17
EAN / GTIN 7610733040384
Broj proizvođača PB 212.L 17

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina. Bridovi su lagano zaobljeni.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu