Sexkantvinkelskruvdragare med sfäriskt huvud förkromad 2,5 mm

Art-nr: 626082 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
102 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2,5 mm
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 63×18 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion nej
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
100-gradersvinkel Nej
Långt utförande Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 626082 2,5
EAN/GTIN 4062406570323

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. Med sfäriskt huvud som kan ansättas snett med upp till 30° lutning.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen