Slagringnyckel, flat 41 mm

Art-nr: 619000 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 41 mm
Norm DIN 7444
nyckellängd L 200 mm
ring-⌀ D 59 mm
ringhöjd h 29 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta grönlackerad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619000 41
EAN/GTIN 4018754023172
Tillverkarens nummer 42010041

Benämning

Utförande:

Sänksmidda, med kort, starkt profilskaft och förstärkt slagände.
Extremt tunn ring, nyckelvidd med exakta toleranser för skruvningsarbeten i trånga utrymmen. Eftersom ringen är högre än standardiserade muttrar finns ingen risk att nyckeln fastnar. Starkare än motsvarande skruv.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, grönlackerad.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen