Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 17 mm

Art-nr: 614820 17
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 494 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 17 mm
nyckellängd L 233 mm
Käftbredd b 36,6 mm
Käfthöjd h1 7,9 mm
Ringhöjd h2 10,9 mm
ring-⌀ D 33,3 mm
Ringläge 15 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614820 17
EAN/GTIN 4045197218827

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen