Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 18 mm

Art-nr: 614820 18
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 497 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 18 mm
nyckellängd L 239 mm
Käftbredd b 38,6 mm
Käfthöjd h1 8,1 mm
Ringhöjd h2 11,2 mm
ring-⌀ D 33,4 mm
Ringläge 15 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614820 18
EAN/GTIN 4045197218834

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen