• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 17mm

Artikel-Nr.: 614820 17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtung umschaltbar ja
Länge gesamt L 233 mm
zulässiges Drehmoment max. 270
Zähnezahl 72
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Farbe silber
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
mit Ratschenfunktion ja
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 17 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614820 17
EAN / GTIN 4045197218827
Herstellernummer 614820 17
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.
Der GARANT Ratschenringmaulschlüssel vereint die Vorteile eines klassischen Maulschlüssels mit der Effizienz einer hochwertigen Ratschenmechanik. Als Bestandteil der Premium-Eigenmarke GARANT überzeugt er durch hohe Belastbarkeit, präzise Verarbeitung und eine lange Lebensdauer im professionellen Einsatz in Werkstatt, Industrie, Montage und Instandhaltung.

Die Ringseite verfügt über eine besonders leichtgängige und robuste Ratschenfunktion mit 72 Zähnen, die ein komfortables Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Dank des geringen Nachfasswinkels können Schrauben und Muttern effizient bewegt werden, selbst wenn nur wenig Bewegungsfreiheit zur Verfügung steht. Die umschaltbare Drehrichtung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf direkt am Ratschenring.

Der 15° abgewinkelte Ringkopf erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Verschraubungen und erhöht den Arbeitskomfort. Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl und mit einer widerstandsfähigen Oberfläche versehen, bietet der GARANT Ratschenringmaulschlüssel eine optimale Kraftübertragung sowie hohe Verschleißfestigkeit im täglichen Dauereinsatz.


Ihre Vorteile:
  • Schnelles und effizientes Arbeiten.
  • Ideal für schwer zugängliche Schraubverbindungen.
  • Hoher Arbeitskomfort durch umschaltbare Ratsche.
  • Weniger Neuansetzen des Werkzeugs erforderlich.
  • Langlebige GARANT Qualität für den täglichen Profi-Einsatz.
  • Optimal für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.