Skiftnyckel / ringspärrnyckel 17 mm

Art-nr: 614805 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 608 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 17 mm
nyckellängd L 223 mm
Käftbredd b 38,4 mm
Käfthöjd h1 7,4 mm
Ringhöjd h2 10,8 mm
ring-⌀ D 33,4 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614805 17
EAN/GTIN 4062406649609

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen