{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 22 mm | |
nyckellängd L | 273 mm | |
Käftbredd b | 46,4 mm | |
Käfthöjd h1 | 9,4 mm | |
Ringhöjd h2 | 13,7 mm | |
ring-⌀ D | 41,9 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614805 22 | |
EAN/GTIN | 4062406649647 | |
Tillverkarens nummer | 614805 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 22mm
på begäran
I lager
1 233 styck i lager
253,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 161 styck i lager
574,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 676 styck i lager
333,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Yta | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
ring-⌀ D | 41,9 mm | 42 mm | 42 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Antal tänder | 72 | 72 | 72 |
Ringhöjd h2 | 13,7 mm | 13 mm | 13,9 mm |
Käfthöjd h1 | 9,4 mm | 9,6 mm | 7,3 mm |