Steeksleutel 14X15 mm

Artikelnummer: 610600 14X15
op aanvraag
Op voorraad
2.286 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 14 mm
Sleutelwijdte 2 15 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutellengte L 190 mm
maximale bekbreedte b1 33 mm
maximale bekbreedte b2 35 mm
maximale bekhoogte h 6 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610600 14X15
EAN/GTIN 4062406220273

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.
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
    Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen