Bågfilsställning 317 med bimetallblad, 24 tänder

Art-nr: 580700
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
548 styck i lager
  • Bladlängd: 300

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Tänder per tum 24
Bladlängd 300 mm
Produktslag Bågfilsställning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 580700
EAN/GTIN 7311518240936
Tillverkarens nummer R810B

Benämning

Utförande:

Stabil bågfilsställning med max 750 N (75 kp) spännkraft och bekväm hantering. Alternativ uppspänningsvinkel på 90° för jämssnitt. Totallängd 425 mm.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive SANDFLEX® bimetall-handsågblad nr 582900.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar