Spazzola a pennello filo in INOX 0,30 mm 29X22

Codice art.: 574600 29X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 30 mm
Lunghezza complessiva L 68 mm
⌀ Strettoio D2 29 mm
Lunghezza strettoio L2 22 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574600 29X22
EAN / GTIN 4017359006900
Codice del produttore 456361

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili e trapani a mano. Per la pulizia e la sbavatura di punti di difficile accesso.