Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm 80X18 mm

Art-nr: 574200 80X18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
757 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 80 mm
Borstbredd 18 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstbredd L1 18 mm
Borstlängd H1 20 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574200 80X18
EAN/GTIN 4017359268469
Tillverkarens nummer 418363

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.