• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X18mm

Número de artículo: 574200 80X18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
960 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 0,3 mm
Material filamentos INOX
Versión del material dotación Forma ondulada
Color filamentos plateado
Borde ancho L3 18 mm
Altura filamentos H1 20 mm
Diámetro cepillo D1 80 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 6 mm
Número de revoluciones máx. 15.000 min-1
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo circular
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574200 80X18
EAN / GTIN 4017359268469
Número del fabricante 418363
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.