Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm 60X15 mm

Art-nr: 574200 60X15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
611 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 60 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstbredd L1 15 mm
Borstlängd H1 17 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574200 60X15
EAN/GTIN 4017359007167
Tillverkarens nummer 416363

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.