Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm 60X15 mm

Artikelnummer: 574200 60X15
op aanvraag
Op voorraad
668 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 60 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Bezettingsbreedte L1 15 mm
Lengte borsteldeel H1 17 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574200 60X15
EAN/GTIN 4017359007167
Nummer fabrikant 416363

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.