{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 178 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Šířka osazení L1 | 6 mm | |
Délka osazení H1 | 30 mm | |
Počet copánků | 56 | |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 571400 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154670 | |
Číslo výrobce | 47520156 |