Slippappersrondell ABRANET® 120

Art-nr: 567803 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 50 st.
  • Beställningssteg: 50 st.
på begäran
I lager
1 131 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ABRANET®
Slipmedel Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
slipmedelsunderlag Polyamidväv
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 34 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567803 120
EAN/GTIN 6416868362381
Tillverkarens nummer 5420905012

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med nätartad struktur och tusentals hål.

Fördel:

  • dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.
  • rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)
  • Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.
  • Hög effektivitet − mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.

Användningsdata:

Slipning av lack, fyllmedel, grundfärg, (glasfiberförstärkt) plast, ickejärn- och aluminiumlegeringar och möbeldelar.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen