Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 8 180

Art-nr: 567745 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    7,60  SEK / st.
  • Från 50st.
    6,34  SEK / st.
på begäran
I lager
4 450 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 180
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
Antal uppsugningshål 8
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567745 180
EAN/GTIN 4002748776625
Tillverkarens nummer 177662

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240−800, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet.
Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.
Med 8 hål för Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 med dammutsug.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.
excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammutsug möjlig). Maximal periferihastighet 40 m/s.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen